日本モレックス(molex)
I/Oコネクタ MicroCross DVI
極数
29
形状
アングル
色
(インシュレータ)Natural
種類
角型
定格電圧(V)
AC40
定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29087294
74320-1004
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください