日本モレックス(molex)
I/Oコネクタ SFP, SFP Plus, SFP+
極数
20
形状
アングル
色
(インシュレータ)Black
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC30
定格電流(A)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29087303
74441-0001
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください