BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/レールシステム(吸盤ベースタイプ)本体
強力吸盤で簡単取付!カスタムアイテムを沢山使用したい人にピッタリ!
材質
アルミ/樹脂
取付方式
吸盤
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ベース】70×44×79
内容量
1セット
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール(mm)
レール色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29232553
BM-QR400-B
400
ブルー
¥
3,200
取扱い終了
29232569
BM-QR400-BK
400
ブラック
¥
3,200
取扱い終了
29232578
BM-QR400-R
400
レッド
¥
3,200
取扱い終了
29232587
BM-QR500-B
500
ブルー
¥
3,400
取扱い終了
29232596
BM-QR500-BK
500
ブラック
¥
3,400
取扱い終了
29232605
BM-QR500-R
500
レッド
¥
3,400
取扱い終了
29232614
BM-QR600-B
600
ブルー
¥
3,600
取扱い終了
29232623
BM-QR600-BK
600
ブラック
¥
3,600
取扱い終了
29232639
BM-QR600-R
600
レッド
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください