BM-QR400-BK つりピタ/レールシステム(吸盤ベースタイプ)本体 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29232569

BM-QR400-BK つりピタ/レールシステム(吸盤ベースタイプ)本体 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29232569 BM-QR400-BK つりピタ/レールシステム(吸盤ベースタイプ)本体 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29232569 BM-QR400-BK つりピタ/レールシステム(吸盤ベースタイプ)本体 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29232569

つりピタ/レールシステム(吸盤ベースタイプ)本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29232569 品番BM-QR400-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

強力吸盤で簡単取付!カスタムアイテムを沢山使用したい人にピッタリ!

材質アルミ/樹脂 取付方式吸盤 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベース】70×44×79 レール(mm)400 レール色ブラック
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする