BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
つりピタ/レールシステム(吸盤ベースタイプ)本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29232605
品番
BM-QR500-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
強力吸盤で簡単取付!カスタムアイテムを沢山使用したい人にピッタリ!
材質
アルミ/樹脂
取付方式
吸盤
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ベース】70×44×79
レール(mm)
500
レール色
レッド
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。