曜日別特売

行楽レジャーシート(2mm厚)

行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー行楽レジャーシート(2mm厚) - ユーザー

2mm厚タイプ。片面アルミ、片面白ガラの使い分けが可能。おしりが痛くなりにくい適度なクッション性とアルミシートで地面からの冷たさを遮断した大きいサイズ。

用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルムシルバー耐熱温度(℃)70内容量1枚
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
大きさ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155876U-P2910.3(目安)約2畳1800×1810×2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
29155885U-P2920.4(目安)約3畳1800×2400×2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする