行楽レジャーシート(2mm厚)

行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー 行楽レジャーシート(2mm厚) ユーザー

2mm厚タイプ。片面アルミ、片面白ガラの使い分けが可能。おしりが痛くなりにくい適度なクッション性とアルミシートで地面からの冷たさを遮断した大きいサイズ。

用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1800×2400×2 シルバー 材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム 質量(kg)0.4 大きさ(目安)約3畳 耐熱温度(℃)70 内容量1枚
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29155885 U-P292
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする