アーネスト
わずか数秒でみじん切りが完成 ぶんぶんチョッパー
わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
用途
手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。
材質
本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼
質量(kg)
0.2
容量(L)
0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×125×90
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
注意
※食器洗い機・乾燥機では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29156725
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください