曜日別特売

Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器)

Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器) - 富士商Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器) - 富士商Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器) - 富士商Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器) - 富士商Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器) - 富士商Ferio(フェリオ) エアリデューサー (ガラス製密封保存容器) - 富士商

空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。

用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール形状丸形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29157197F87521.3
オープン
2,188
2,407(税込)
6日以内出荷
29157188F87450.9
オープン
取扱い終了
29157206F87692
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする