曜日別特売

水切り トレー 丸穴カラー目皿

水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)水切り トレー 丸穴カラー目皿 - be worth style(ビーワーススタイル)

ちょっとした洗い物の乾燥に便利な水切り。トレーと目皿はサッと取り外して洗えるので清潔に使える。目皿の穴にペットボトルの口がぴったり入るので、立ててしっかり乾かせる。2LのペットボトルもOK※一般的なペットボトルは立てられますが、サイズによっては立てられないものもあります。食洗機で丸洗いも可能。使わない時はまな板立てに収納してスッキリ。

用途水切り、水切りカゴ、水切りかご、水切りラック、水切りトレ、ディッシュラックとして。材質ステンレススチール(粉体塗装)高さ(mm)17内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29157468SS-60 WH-1067-20-3373ホワイト293
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
29157477SS-61 GR-1068-20-3373グリーン293
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
29157486SS-67 PI-1073-20-3373ピンク293
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
29157434SS-58 WH-1065-20-3405ホワイト216
オープン
取扱い終了
29157443SS-59 GR-1066-20-3405グリーン216
オープン
取扱い終了
29157459SS-66 PI-1072-20-3405ピンク216
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする