曜日別特売

携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き)

携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)携帯座布団 どこでもマルチクッション(収納ポーチ付き) - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

いつでもどこでも持ち運びできる折りたたみクッションシート。スポーツ観戦からレジャーまであらゆる場面で使用できる。凹凸をクッションで快適に。地面からの冷気を軽減。収納ポーチ付き。

用途お花見、バーベキュー、ピクニック、登山に。材質本体表面:ポリエステル、内部:発泡ポリエチレン、ひも・ポーチ:ゴム・ポリウレタン、ひも:ポリエステル、コードストッパー:ナイロン質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×275×10収納時寸法(mm)105×300×40内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29158028DMC-33グリーン
オープン
399
439(税込)
当日出荷
29158003DMC-33ネイビー
オープン
389
428(税込)
当日出荷
29158019DMC-33レッド
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
29158037DMC-33(BL)迷彩ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
29158046DMC-33(GR)迷彩グリーン
オープン
取扱い終了
29158055DMC-33(RD)迷彩レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29158037DMC-33(BL)45418250YTC-WARM-OC4DMC-33(BL) ヒータークッション 収納ポーチ付き YAMAZEN(山善) 45418250ヒータークッション 収納ポーチ付きYAMAZEN(山善)1個
2,998
税込3,298
ヒーター付きになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 外出先
その他業種

お尻痛かったです。エアタイプのものがいいと思います

対象商品 : 29158003
2019-08-23
用途: 高校野球観戦
農・林・水産業

息子の高校野球観戦で使用。コンパクトでいいですが、もう少しクッション性が欲しい。私の体重が重すぎますか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする