絶縁バリアD5000形 (本質安全防爆構造)
仕様●非本安回路許容電圧(V):AC250 50/60Hz、DC250●本安回路許容キャパシタンス(μF):0.113●本安回路許容インダクタンス(mH):0.04(1.65)/1.42(3.07)/2.54(4.19)
最大電流(A)0.147/0.108/0.093
使用周囲温度(℃)-40~70
パラメータチャンネル:端子番号7-10のパラメータ/端子番号8-10のパラメータ/端子番号9-10のパラメータ
最大電圧(V)24.8
最大電力(W)0.907/0.667/0.571
内容量1個
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04