曜日別特売

配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ

配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ - アイメディア配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ - アイメディア配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ - アイメディア
(2件のレビュー)

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。

材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレンブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30質量(g)46全長(m)約1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291834131045111
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 台所シンク清掃

台所シンクの排水口配管の掃除に購入、U字パイプになっている部分にも結構奥まで届くので溜まっている油分を含んだヘドロ状の汚れもきれいに取り除く事が出来、価格も手ごろでパイプクリーナー洗剤と併用で重宝している。

2025-11-20
用途: 流し台の配管清掃

流し台の排水音がゴボツゴボツと流れが悪い、ゴミ受けを外してみると配管口の汚れを見てこの商品を購入、早速水を流しながらパイプ内部へかなりの汚れが取れてコロコロと気持ちの良い音と共に一気に排水するようになった。
買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする