曜日別特売

ホームシェフ 万能トング

ホームシェフ 万能トング - アルティス
(1件のレビュー)

使いやすい万能トング!足つきで、トングの先が浮くので衛生的です。ナイロン製でもち手が熱くなりにくい。

材質66ナイロンブラック(BK)耐熱温度(℃)210使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)85×45×長さ250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29183894-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29183894
2019-04-29
用途: 家庭料理
サービス業

うどんの切れ端等の細かいものは少しつかみにくいけど、足つきでトングの先が浮くので衛生的で使いやすい。価格にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする