フタカバー(ドレニモ)

フタカバー(ドレニモ) オカ

大きなリーフ柄と花柄の北欧風デザイン。吸着シートで取り付けるだけの簡単装着。ドレニモフィットするドレニモタイプ。

使用場所トイレ 仕様吸着タイプ 材質アクリル(吸水加工・抗菌防臭加工)、吸着シート:アクリル樹脂 対応機種洗浄暖房機能(ウォシュレット機能)~普通型のトイレまでどれにも対応 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29184829 - ベージュ
1,780
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
29184813 - グリーン
1,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする