真空断熱スポーツボトル

真空断熱スポーツボトル THERMOS(サーモス)

THERMOS保冷力バツグン!ステンレス魔法びん構造で、保冷力抜群。軽量コンパクト設計の直飲みスポーツボトル。
保冷専用です。暗い場所で光に反射するリフレクショングラフィックを採用。両利き対応の両面デザイン。
ストラップの幅が2cmから2.5cmになり、ねじれにくくなりました。キャップは片手であけてそのまま飲めます。
バッグの中に入れても漏れないロック機能付き。スポーツ飲料OK。氷が入れやすい口形状。

仕様お名前シール付き 材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・キャップ本体:ポリプロピレン、フタパッキン:シリコーンシール、パッキン:シリコーン エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1本
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29186983 FFZ-802F 0.8 ブラックグラデーション(BK-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29186999 FFZ-802F 0.8 ブルーグラデーション(BL-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29187008 FFZ-802F 0.8 ピンクギンガム(PGM)
オープン
 
 
取扱い終了
29187017 FFZ-1002F 1 ブラックグラデーション(BK-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29187026 FFZ-1002F 1 ブルーグラデーション(BL-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29187035 FFZ-1002F 1 ピンクグラデーション(PK-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29187044 FFZ-1002F 1 グレーギンガム(GGM)
オープン
 
 
取扱い終了
29187053 FFZ-1502F 1.5 ブラックグラデーション(BK-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29187069 FFZ-1502F 1.5 ブルーグラデーション(BL-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29187078 FFZ-1502F 1.5 ピンクグラデーション(PK-G)
オープン
 
 
取扱い終了
29187087 FFZ-1502F 1.5 グレーギンガム(GGM)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする