スケーター
はらぺこあおむし フォーク
大人気!はらぺこあおむしのフォークシンプルな形で使いやすい子供用フォークです。
差しやすいしっかりしたステンレス素材です。柄に丸みがあり、持ちやすくなっています。食器洗い乾燥機OKです。
材質
持ち手:ABS樹脂フォーク先:ステンレス鋼
種別
フォーク
幅(mm)
19
全長(mm)
130
質量(g)
25
食器の種類
子供用食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29188128
F9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください