タフギアフックGY

タフギアフックGY - タカギタフギアフックGY - タカギタフギアフックGY - タカギタフギアフックGY - タカギタフギアフックGY - タカギタフギアフックGY - タカギタフギアフックGY - タカギタフギアフックGY - タカギ
(7件のレビュー)

バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。
内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。
シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。

材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29188487QG558
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 散水
製造業

特にシャワーとして使う際に上等なジョウロのような優しいシャワーを安定的に出せるので、水やりにとても使いやすい。ジェットもばらけず鋭く出るので掃除も役立っており、かなり好コスパだと思います。

対象商品 : 29188487
2024-10-21
用途: 園芸水やり
卸売・小売業

ネーミング通りタフな作りです。
レバーも軽く疲れません。
同じ商品を2台使ってますがレバーを軽く握り水流を少なくした時「ブーッ」と音が出る時があります。
改善を望み星1個減らしてます。

対象商品 : 29188487
2024-08-23
用途: 家庭での散水
卸売・小売業

とても軽く、シャワーの出方も優しくリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 29188487
2024-02-09
用途: 花壇の散水
教育・研究機関

ひっかけられるところ、手元で水が止められるところが重宝です。さすがのタカギです

対象商品 : 29188487
2021-10-29
用途: 果樹への散水
農・林・水産業

一部メタル製の同様のものより、全てが樹脂製のこの商品は軽く扱い易く最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 29188487
2020-07-22
用途: 洗車等の作業に

シャワーの細かさ、ストレートの勢いは流石のタカギというところですが、握るだけでトリガーをロックしてくれる機構やポケットやベルトに引っ掻けるフックがあるお陰で、色々と重宝してます。

対象商品 : 29188487
2020-07-01
用途: 庭の散水

デザイン重視で色々な海外のものを使ってきましたが、どれも耐久性に難があり長持ちしませんでした。
結局日本製に落ち着いた形ですが、シンプルなデザインに満足しています。
強すぎず弱すぎずの柔らかいシャワーが庭の草木にはちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする