木製ナイフブロック

木製ナイフブロック - 貝印
(1件のレビュー)

取り出しやすく美しい木製ナイフ収納日本の台所用に設計された木製包丁スタンドです。
斜めに収納し、レイアウトに合わせて包丁のタテヨコ収納向きを変更できます。
刃渡り22cmまでの包丁3本とキッチンはさみを収納。仕切りは分解、清掃でき衛生的です。

材質本体:天然木(クリア塗装)、滑り止め:EVA樹脂質量(kg)1.115耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×9.5×20.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29192653AP5321
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29192653
2023-02-27
用途: 洗い上げ後の包丁保持
株式会社テックMA製造業

似た様なデザインの製品が幾つも在る中で、中にアクセスし易い構造である事を見切って貝印の物を選定しました。
水切り用としたら、通風の為の穴を開けたいなと思うのと、中子の位置決め桟を下側から上側に変更したい所です。(そうすれば水が残らず流れ落ちる)
それなりの重量を持つ事も、安定性の為には好ましいかなと思います。
木製だから自分で改造しちゃうかな。(苦笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする