CD 収納ケース 引き出し ユニコム

CD  収納ケース 引き出し ユニコム 吉川国工業所

組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。収納するモノに合わせてタイプを選べる【ユニコム】収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。引き出し式の収納ボックス。
別売りのキャスター・アジャスターを取り付けできます。

材質ポリプロピレン サイズM 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×434×164 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×465×215 収納の目安CD約40枚/トランクス約15枚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29193378 UC-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする