超かんたん ふとん圧縮J型

超かんたん ふとん圧縮J型 日本クリンテック

押し入れ収納にぴったり!ダブルサイズの布団用圧縮袋ダブルサイズの布団を3分の1に圧縮できる布団用圧縮袋です。
ダブルサイズの布団なら1枚入る圧縮袋2枚入りです。閉じると色がつくカラーチャックなのでしっかり密封。
空気の逆戻りを防ぐオートバルブ。凸型吸引口の掃除機OK。

材質圧縮袋:ナイロン、ポリエチレンスライダー:ポリアセタールバルブ:ポリエチレン、エラストマー 幅(mm)150 サイズLL 奥行(mm)100 内容量1パック(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29195128 -
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする