感熱ラベルプリンター TD-4100N
102mm(4インチ)幅対応。感熱ラベルプリンターTDシリーズ。
透過センサー搭載で様々なラベルが使用可能となりました。また、外巻ロール対応とし、ドロップイン方式を採用しました。
ロール紙は直径102mm(4インチ)まで使用可能です。
用紙幅は19mmから106mmまで(ラベル幅は15mmから102mm)1mm単位で選択可能。
本体メモリにラベルテンプレートを転送可能。バーコードリーダー等の入力機器とプリンターを直接接続する事で可変データを含むラベル印刷が可能です。
付属品CD-ROM(P-touch_Editor_ver.5.0)、USBケーブル、ロール紙2本(102mm長尺紙テープ:長さ2m、51×26mmプレカット紙ラベル:60枚)、AC電源ケーブル、取扱説明書、保証書、ユーザー登録書
質量(kg)約1.83
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×229×158
最大印字幅(mm)98.6(102幅ロール紙使用の場合)
メモリー容量512KBまたは99テンプレート
解像度300dpi
印刷速度最高110mm/秒
ラベルサイズ(mm)[長尺紙]幅102×44m、[プレカット紙 ]102×152、102×50、76×26、51×26
フォントヘルシンキ、ゴシック(英数字、ひらがな、カタカナ、漢字)
印刷方式感熱方式
耐久回数【本体内蔵型】カッター寿命:約30万回(プレカットラベル)、約15万回(長尺ラベル)
内容量1台
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29207308 | TD-4100N | 50811128 | TD-4420DN |
![]() |
感熱ラベルプリンター | brother(ブラザー) | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |