YAMAZEN(山善)
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GB
CPRM対応・高画質デジタル放送テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速記録対応。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
用途
くりかえし録画用できるDVDRW。
記憶容量(GB)
4.7
タイプ
データ用
種類
DVD-RW
構造
片面1層
速度
2倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
片面120分
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
CPRM対応
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29208875
QDRW-10C
1箱(10枚)
10枚
薄型5mmケース
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29208884
QDRW-20SP
1箱(20枚)
20枚
スピンドル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください