ボリューム 3つ折り バランスマットレス 腰部固め
プロファイル加工のされた10cm厚のボリュームマットレス。腰部かためのバランス構造。(頭部:120N、腰部:150N、脚部:70N)。裏面プロファイル加工で通気性も考慮。カバー表面はキルティング加工。取り扱いに便利な3つ折り式。
用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。
材質(中材)ウレタンフォーム(硬さ:頭部120N、腰部150N、脚部70N)
材質(側地)ポリエステル65%、綿35%
内容量1枚
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29220608 | AK326DBL | 29220644 | AK-02-140(NV) |
|
ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め | アキレス | 1枚 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |