低反発枕 オンブラシオピロー
"うつ伏せ寝"でも首や背中に負担がかかりにくく、呼吸しやすいように研究された枕。ユニークな形状。どんな寝姿勢でも快適に使用可能。カバーの表面はストレッチ素材で動きやすく、側面はメッシュ素材で通気性に優れている。
用途TEMPUR、テンピュール、正規品。枕、ピローとして。景品、ギフト、プレゼント、ホテル、旅館、医療機関、休憩所、事務所に。
質量(kg)1.9
保証期間お買い上げ日より3年
反発度低反発
材質(中材)ウレタンフォーム
寸法(縦×横)(cm)50×60
材質(側地)ポリエステル98%、ポリウレタン2%、側面/ポリエステル100%
内容量1個