長時間のデスクワークをサポート 腰当て ランバーサポート

長時間のデスクワークをサポート 腰当て ランバーサポート テンピュール 長時間のデスクワークをサポート 腰当て ランバーサポート テンピュール

理想的な背骨のカーブが描けるように設計された背面用クッション。シートクッションとセット使えば、さらに快適。

用途TEMPUR、テンピュール、正規品、シートクッション、座布団、椅子、イス、いす、チェア、チェアー、オフィスチェア、くっしょん、腰当て ランバーサポートとして。 材質カバー生地:(表面)ナイロン75%・綿25%、(裏面)ポリエステル55%・綿45%、コーティング:ポリウレタン100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×70 内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29220985 10010-20 ネイビー 360×360×70
オープン
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする