曜日別特売

テンキー式 おしゃれ耐火金庫

テンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ

お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。

用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235施錠方法テンキー式耐火時間1時間内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29221028CPS-30T SB437×397×235343×256×12711スカイブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29221019CPS-30T PP437×397×235343×256×12711ペールピンク
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする