曜日別特売

ワンキー式 耐火金庫

ワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ
(1件のレビュー)

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。

用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)質量(kg)22アイボリー内容積(L)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29221055CPX-A4403×370×2107.8
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29221055
2019-03-15
用途: バックアップデータの一時保管
卸売・小売業

概ね問題はありませんが、サイズがもう少し(2cm縦横高さ)大きいと良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする