ネットだしこし

ネットだしこし - 吉田織物ネットだしこし - 吉田織物ネットだしこし - 吉田織物
用途
がら取り、豚骨スープ、干物
乾物向けのネット、ドライフルーツ
材質ポリエステル100%仕様【濾し目】荒目目開き(mm)約2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29221913袋大 45×40cm450×40064-3247-08
4,200
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
29221929袋小 41×33cm410×33064-3247-09
3,900
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
29221938布90cm角900×90064-3247-10
5,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする