薄手ガーゼだしこし袋

薄手ガーゼだしこし袋 - 吉田織物薄手ガーゼだしこし袋 - 吉田織物
用途野菜絞り、果汁絞り、味噌漉し、スープこし、だしこし、漬け込み用材質綿100%仕様【濾し目】中目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29221947大 45×40cm450×400
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29221956小 41×33cm410×330
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする