吉田織物
寒冷沙だしこし
用途
だしこし、スープこし、粘度の高い流動物の濾過
材質
綿100%
仕様
【濾し目】中目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29221965
袋大 45×40cm
450×400
64-3247-11
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29221974
袋小 41×33cm
410×330
64-3247-12
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29221983
布90cm角
900×900
64-3247-13
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください