吉田織物
天竺さらしだしこし
用途
だしこし、スープこし、洋食ソースこし
材質
綿100%
仕様
【濾し目】中目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29221999
袋大 45×40cm
450×400
64-3247-14
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29222008
袋小 41×33cm
410×330
64-3247-15
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29222017
布90cm角
900×900
64-3247-16
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください