吉田織物
ネル地だしこし
用途
和食、日本料理、一番だし、昆布、鰹節、コーヒードリップ
材質
綿100%
仕様
【濾し目】細目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29222026
袋大 45×40cm
450×400
64-3247-17
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29222035
袋小 41×33cm
410×330
64-3247-18
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29222044
布90cm角
900×900
64-3247-19
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください