小柳産業
木製カツ箱王座
材質
刃:刃物用鋼、本体:天然木、金台:ナラ材
高さ(mm)
97
外寸(mm)
240×100
アズワン品番
64-3247-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29222053
1003
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください