エムテートリマツ
18-8ローズ柄ストレーナー
(2件のレビュー)
材質
本体:18-8ステンレス、柄:木
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
柄長さ(mm)
メッシュ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29222069
16cmW
160×70
145
ダブル網8+18
64-3247-21
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29222078
20cmW
200×90
175
ダブル網8+18
64-3247-22
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29222087
25cmW
250×95
174
ダブル網8+18
64-3247-23
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
29222096
16cmシングル
160×70
145
16
64-3247-24
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
29222105
20cmシングル
200×90
175
16
64-3247-25
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29222114
25cmシングル
250×95
175
16
64-3247-26
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください