オークス オークスの 厨房用品 オークスの キッチン・調理用品 オークスの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし レイエ計量みそマドラー レイエ計量みそマドラー 注文コード 29222333 (2件のレビュー) くるっと回して簡単に計量、そのままみそ溶きも、卵溶きやドレッシング作りにも重宝します。 業務用にも省力化に役立て味が安定します。 材質本体:18-8ステンレス、中栓:ナイロン 全長(mm)200 質量(g)20 最大径(Φmm)40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LS1500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29222333 LS1500 ¥1,700 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 元祖やきやき 粉ふるい 和平フレイズ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スープこし リトルウッド 税込¥1,538~ ¥1,398~ ロート タケコシ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 木枠ステン張うらごし 中目(24m/s) ノーブランド 税込¥8,688~ ¥7,898~ 木枠ステン張うらごし 細目(40m/s) ノーブランド 税込¥8,798~ ¥7,998~ 木枠ステン張うらごし 荒目(14m/s) ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 木枠本絹漉 ノーブランド 税込¥14,278~ ¥12,980~ 木枠ステン張絹漉(60メッシュ) ノーブランド 税込¥10,448~ ¥9,498~ 木枠代用毛うらごし 荒目(1.2mm目) ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 木枠代用毛うらごし 細目(0.8mm目) ノーブランド 税込¥9,018~ ¥8,198~ 木枠ステン張 粉フルイ 8寸 ノーブランド 税込¥7,368~ ¥6,698~ 木枠ステン張 粉フルイ 尺0 ノーブランド 税込¥9,678~ ¥8,798~ 木枠砂糖フルイ(10メッシュ) ノーブランド 税込¥9,568~ ¥8,698~ 木枠ステン張 粉フルイ 尺2 ノーブランド 税込¥10,668~ ¥9,698~ 木枠パン粉フルイ(6.5メッシュ) ノーブランド 税込¥9,568~ ¥8,698~ 木枠ステン張 粉フルイ 尺1 ノーブランド 税込¥10,668~ ¥9,698~ 深型万能ストレーナー ノーブランド 税込¥956~ ¥869~ 18-8 一斗缶用角ロート SUGICO(スギコ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ UK ディッシャー用バネ UK(三宝) 税込¥88 ¥80 バスケットへ パックスタッフ ジャストロック エビス 税込¥186~ ¥169~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし味噌漉し 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 29222333 2022-08-22 用途: 味噌汁や、ちょっとした泡立て 建設業・工事業 味噌の計量に以前から欲しいと思っていました。やっと買いました。買ってよかったと思います。簡単に分量が計れるし、そのまま鍋の中で回しで撹拌することができるのでとても便利だし買ってよかったと思います。 参考になった 対象商品: 29222333 2022-06-11 用途: 味噌汁作り 可愛い形で衝動買い。写真撮り少しより細い感じかな? 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります 裏ごし器 ふるい 味噌漉し スープ濾し・ストレーナー こし袋・こし布 ロート シェアする マイページ 最近見た商品