曜日別特売

18-8スコップ

18-8スコップ - 神子島製作所(桃印)

オールステンレス製で衛生的です。

材質18-8ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
ヘッド長(mm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29222428K-R19801.7280190
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
29222437K-C410002.25330280
24,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
29222446K-B210352.3380285
27,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
29222455K-A810752.8420315
28,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
29222464K-R29101.5215190
20,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29222428K-R109382721K-R1K-R1 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印) 0938272118-8(SUS304) ステンレススコップ神子島製作所(桃印)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
29222437K-C402420187K-C4K-C4 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印) 0242018718-8(SUS304) ステンレススコップ神子島製作所(桃印)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
29222446K-B202420162K-B2K-B2 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印) 0242016218-8(SUS304) ステンレススコップ神子島製作所(桃印)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
29222455K-A802420153K-A8K-A8 18-8(SUS304) ステンレススコップ 神子島製作所(桃印) 0242015318-8(SUS304) ステンレススコップ神子島製作所(桃印)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
29222464K-R288688941KR2K-R2 18-8スコップ 神子島製作所(桃印) 8868894118-8スコップ神子島製作所(桃印)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする