GSホームプロダクツジャパン
プロバランスナイフブロック
シャープなフォルムと機能性をもっています。
落ち着いたステンレスカラーで、さまざまなキッチンにマッチします。
材質
本体:アルミニウム、ナイフホルダー:ポリプロピレン、ベース:スチール、支柱:ファイバー30%ナイロン
高さ(mm)
275
外寸(mm)
130×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29229279
0002-764
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください