アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ

アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ - Panaracer(パナレーサー)
(4件のレビュー)

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。

最大圧力(kPa)800材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37適合タイヤバルブ米式、仏式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29229473BMP-22AEZ-S
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29229473
2023-03-05
用途: 毎日の通勤時、予期せぬ空気漏れに備えて
森田商店建設業・工事業

電動アシスト自転車で毎日往復20キロ走行しますと、ときどき何かを踏んでエアー抜けを起こして慌てることがあります。大抵の場合はチューブの極小穴なので空気注入できればしばらくは走ることができます。そのために前カゴに常備用としての購入でした。
 短小サイズで極めて軽量の割には思ったよりスムースに注入できて性能には問題ありません。
 しかしもともとはロードレーサー用の様で、自分のようにママチャリ車の英式バルブですと、英式→仏式or米式の変換アダプター
が必須となるので附属パーツにして欲しいところです。あと、最初に使用する際、バルブの咬込みが驚くほど固くて難儀しました(潤滑スプレー使用したがあとの拭き取りが大変)。実際の使用までに何回かの練習が必要だと思いました。

MonotaROからの回答

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

2022-07-27
用途: 出先の空気入れとして
その他業種

思った以上にコンパクトでびっくりしました。選んだ理由にノズルが伸縮式ホースという事で、伸縮性と柔軟性により空気の入れやすさで購入を決めました。
実際にとても使いやすく満足しています。

対象商品 : 29229473
2021-04-30
用途: MTBのフレーム装着(携帯用)エアポンプ
製造業

MTBのフレーム装着ポンプ 兼 スーパーカブの携帯ポンプとして使用。
【実測重量】本体重量85.1g+専用ブラケット12.2g+ベルクロバンド1.7g+取付ボルト(M6首下15mmステンレスボタンキャップ六角穴対辺3mm)2本5.5g=総重量104.6g。
 非常に軽量でありながら細部まで良く考えられて設計されており感心します。
口金の装着には少し慣れが必要ですが、口金上部の大きなレバーを倒す一般的な方式より(先端が繊細なフレンチバルブの場合は特に)バルブに横方向の負荷を掛けずに済むので、結果的にバルブに優しいと感じられます。
また、エアホースが(約8cm)伸びる造りも、バルブに負荷を掛けないための優れた特長だと思います。
これほどの軽量なら本体シリンダー部のパイプ肉厚はかなり薄いはずですが、実際のポンピング時の感触は想像以上に精度感が高くて驚きました。
しかも持ち手上部に固定されている段付ゴムリングは、収納時には防塵の役目を果たしつつも、ポンピング時に指をぶつけない握り位置の自然な目安になっています。非常に良く考え抜かれた造りだと感じます。
【満足度】商品の完成度は文句なしの★5つ(100点満点)です。これほどの完成度が\2290円で手に入るなら満足度は★5つです。自信を持ってお勧めできます。

3が参考にしています
対象商品 : 29229473
2020-12-15
用途: カブの緊急時ポンプ
株式会社崎代組電気・ガス・熱供給・水道業

口金に装着、脱着するのに多少の力とコツがいります。まずは自宅で練習してから出掛けましょう。
とてもコンパクトなので携帯性は抜群ですが、かなりの回数ポンピングしないとですね。
圧2キロかけましたが、わりと軽く入ります。
クオリティーは良いと思います。買いですよ!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする