FUKUTOKU(福徳産業)
5本指だし手 ショート
(1件のレビュー)
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に最適
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230006
#50
1双
L
15
2
9.5
19
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
白
27
324
10
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
29230015
#50-5P
1組(5双)
L
15
2
9.5
19
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
白
27
324
10
5
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください