FUKUTOKU(福徳産業)
Fドットカラー
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に最適、カラータイプ
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230049
#53
L
15
2
10
20
純綿
紺
27
324
10
-
1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230058
#53
L
15
2
10
20
純綿
黒
27
324
10
薄手
1
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください