曜日別特売

エコロリサイクル手袋すべり止め

エコロリサイクル手袋すべり止め - FUKUTOKU(福徳産業)エコロリサイクル手袋すべり止め - FUKUTOKU(福徳産業)エコロリサイクル手袋すべり止め - FUKUTOKU(福徳産業)エコロリサイクル手袋すべり止め - FUKUTOKU(福徳産業)

PETボトルで作った糸で作った厚手タイプの手袋、天然ゴムのすべり止め付

エコマーク認定認定材質(すべり止め)天然ゴム色(すべり止め)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 103 086
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29230128#3201双L2381020再生ポリエステル5464871
230
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
29230137#320-10P1組(10双)L2381020再生ポリエステル54648710
2,240
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする