FUKUTOKU(福徳産業)
心配御無用厚手すべり止め
PETボトルで作った糸を使用、すべり止め付にDEHPを使用していない、食材運搬に安心な厚手タイプのすべり止め手袋、吸湿性が良く、軽作業に最適
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29230173
#394
L
23
8
10.5
21
PET再生ポリエステル
白
58
696
7
1
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
29230189
#396
M
21
7.5
10
20
PET再生ポリエステル
白
50
600
7
1
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください