ファイバークランチ
カカオウエハースにクッキークランチ入りのバニラクリームをサンドしたウエハースです。1本当たりカルシウム100mg&鉄1mg配合、難消化性デキストリン配合
用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に
賞味期限製造日から1年
原材料小麦粉、植物油脂、ブドウ糖、砂糖、クッキークランチ、脱脂粉乳、難消化性デキストリン、ココアパウダー、乳糖、小麦全粒粉、卵、食塩、澱粉/卵殻Ca、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、ピロリン酸鉄、酸味料
アレルギー卵、乳、小麦、大豆
香味バニラ
栄養成分3本(13.8g)当たり/エネルギー:65kcal、食塩相当量:0.05g、たんぱく質:0.9g、カルシウム:300mg、脂質:3.5g、鉄:3mg、炭水化物:8.1g、糖質:7.0g、食物繊維:1.1g
内容量1個(9袋)
注意
※一日当たりの摂取目安量:一日当たり3本を目安にお召し上がりください。一日当たりの摂取目安量:一日当たり3本を目安にお召し上がりください。