電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)

電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) - セメダイン

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。
一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。
環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。
初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。

用途
コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。
電源、トランスなどの絶縁シール。
電子部品の防水シール。
密度(g/cm3)1.58指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
注意
※体質によりカブレることがあるので、皮膚に触れないようにしてください。
※皮膚についた場合は充分洗浄してください。
※衣服に着くと、とれないので注意してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。
※幼児の手の届かない、一定の場所(5℃~35℃)に保管してください。
※接着用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※接着できない材料もありますので、事前に確認してください。
※廃棄処理は中身を使い切ってからにしてください。
※詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主成分
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29274474AX-2131箱(200g×5本)変成シリコーン樹脂可燃性液体類
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
84960986AX-2141箱(333mL×10本)変成シリコーン樹脂可燃性液体類
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38404969AX-2141本(333mL)変成シリコーン樹脂可燃性固体類
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
29274483AX-2141箱(333mL×10本)アクリル変成シリコーン樹脂可燃性液体類
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29274483AX-21484960986AX-214AX-214 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン 84960986電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)セメダイン1箱(333mL×10本)
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする