曜日別特売

ナショナルテーパBACボーリングバー

ナショナルテーパBACボーリングバー - 日研工作所

ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345

用途仕上加工用C90テーパーNT50加工径(mm)130~345シリーズT-BAC-V内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(小/大)(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29293907T50M-BAC130-185V130~19518513.5
113,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293916T50M-BAC130-235V130~19523515.0
114,600
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293925T50M-BAC130-285V130~19528518.0
117,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293934T50M-BAC180-185V180~24518514.0
115,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293943T50M-BAC180-235V180~24523515.5
116,600
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293959T50M-BAC180-285V180~24528518.5
119,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293968T50M-BAC230-185V230~29518514.5
117,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293977T50M-BAC230-235V230~29523516.0
118,600
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293986T50M-BAC230-285V230~29528519.0
121,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293995T50M-BAC280-185V280~34518515.0
120,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294004T50M-BAC280-235V280~34523516.5
121,600
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294013T50M-BAC280-285V280~34528519.5
124,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294029T50U-BAC130-185V130~19518513.5
113,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294038T50U-BAC130-235V130~19523515.0
114,600
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294047T50U-BAC130-285V130~19528518.0
117,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294056T50U-BAC180-185V180~24518514.0
115,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294065T50U-BAC180-235V180~24523515.5
116,600
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294074T50U-BAC180-285V180~24528518.5
119,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294083T50U-BAC230-185V230~29518514.5
117,400
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294099T50U-BAC230-235V230~29523516.0
118,600
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294108T50U-BAC230-285V230~29528519.0
121,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294117T50U-BAC280-185V280~34518515.0
120,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294126T50U-BAC280-235V280~34523516.5
121,600
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294135T50U-BAC280-285V280~34528519.5
124,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする