ZIGLETTERPENCOCOIRO本体

ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹 ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹 ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹 ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹 ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹 ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹 ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹 ZIGLETTERPENCOCOIRO本体 呉竹

手にとった1 本のココイロがあなたのココロに寄り添ってあなたの毎日をハッピーに。
本体はココロがホッとうるおうなめらかな流線型とやさしい触り心地。
本体・リフィルをお好みの組み合わせでお使いいただけます。
美しくしなやかな筆記線で書き手の気持ちを伝えます。

商品タイプ詰替式本体 材質(本体)PP タイプシングル 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×mm)13×111 材質(クリップ)PP RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※本体にインクは入っておりません。別途リフィルをお求めください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LPC-01S 30257843
LPC-01S 30257843
30257843 LPC-01S 恋桜
150
139
153 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LPC-03S 30257868
LPC-03S 30257868
30257868 LPC-03S ひなたまご
150
139
153 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LPC-07S 30257877
LPC-07S 30257877
30257877 LPC-07S 宵夏空
150
139
153 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LPC-08S 30257886
LPC-08S 30257886
30257886 LPC-08S 花ひすい
150
139
153 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LPC-09S 30257895
LPC-09S 30257895
30257895 LPC-09S 雪あかり
150
139
153 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LPC-11S 30257913
LPC-11S 30257913
30257913 LPC-11S 薔薇小町
150
139
153 (税込)
7日以内出荷

返品不可
LPC-12S 30257929
LPC-12S 30257929
30257929 LPC-12S なつりんご
150
139
153 (税込)
8日以内出荷

返品不可
LPC-13S 30257938
LPC-13S 30257938
30257938 LPC-13S 紅すいか
150
139
153 (税込)
5日以内出荷

返品不可
30257904 LPC-10S 秋和栗
150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30257904 LPC-10S 06348828 LPC-02S LPC-02S ZIG Letter pen COCOIRO本体 夢苺 呉竹 06348828 ZIG Letter pen COCOIRO本体 夢苺 呉竹 1本 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする