マルアイ
保存袋 120G パック入
仕様
古紙40%使用
坪量(g/m
2
)
120
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30265814
PH-12
255×342×35
角2
角2対応
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
30266399
PH-10
287×382×45
角0
角0対応
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください