-30~80℃、の温度調節範囲で化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部循環にいたるまで多様な用途に使用できます。
パソコンとの通信時は専用ソフトウェアを介して定値運転、ステップ運転などの遠隔操作や温度のトレンドデータの制御・記録が行えます。
配管径が細く圧力損失の高い流路や熱交換器、揚程差のある場合でも安定した流量の循環が可能です。
'-30℃の内部ライン(R)Z-1型(70wt%)の循環が可能です。
質量(kg)約45電源電圧AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:330(突起物含む350)×410(突起物含む515)×920、庫内:245×315×180入力13A、1.3kVAヒーター(W)850冷却方式空冷式温度センサー4線白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御P.I.D制御、無接点ゼロクロス出力温度調節精度±0.1℃以下温度調整範囲(℃)-30~80タイマーオートスタート、オートストップ、ステップモード庫内容量(L)約13安全機能上・下限温度異常検出、水位低下、オーバーシュート、コントロール異常、センサ異常、高圧スイッチ、冷凍機オーバーロードリレー、可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカ内容量1台