曜日別特売

ドライバービットセット ドリル付

ドライバービットセット ドリル付 - SUN UPドライバービットセット ドリル付 - SUN UPドライバービットセット ドリル付 - SUN UP
(2件のレビュー)

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット
強靭・高品質なS2材を使用
磁力入でネジを確実にキャッチ
ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。
ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。

先端形状六角全長(mm)110両頭機能両頭, 片頭セット内容両頭ビット+No.1×65mm・+No.2×65mm(2本)・-6×65mm、六角軸ドリル1.5・2.5・3・4・5mm、ソケットアダプター(差込角6.35mm角)、収納ホルダー質量(g)140差込角対辺(mm)6.35内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3105956926583六角6.35110両頭, 片頭両頭ビット+No.1×65mm・+No.2×65mm(2本)・-6×65mm、六角軸ドリル1.5・2.5・3・4・5mm、ソケットアダプター(差込角6.35mm角)、収納ホルダー140
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059569
2021-05-20
用途: DIYでTV台作成

とりあえず必要なものがそろっているので、DIYレベルでは十分ではないでしょうか、細いドリルはあまり無理すると曲がってしまいますが折れてしまうよりいいかもしれません。6mmのダボ用の穴のために6mmが有れば尚よろしいかと思いました。

対象商品 : 31059569
2020-10-01
用途: 日曜大工用に
サービス業

何かとDIYすることが多く、今までドリルなしで頑張ってきましたがとうとうドリル本体を購入したので頑丈で安い刃を探していたらこちらを発見。ドリルは堅材仕様ですがどこまでもつか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする